ELETTRA SRL AEG - AEGDG61NC16 INT.AUT.AEG DG+ 1P+N 16A 6KA 2M 694966 - DG61NC16
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 69 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 kg CO₂eq
EAN
5413656949664
Codice prodotto
AEGDG61NC16
Cod. produttore
DG61NC16
Produttore
ETT
Profondità di incasso:
69 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
230 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza dissipata:
3.6 W
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Dispositivi supplementari possibili:
no
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Antideflagrante:
no