pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGDDM45AC16/030 INT.DIFF.DDM+ 1+N 16A 4,5KA AC 2M 695198 - DDM45AC16/030

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGDDM45AC16/030 INT.DIFF.DDM+ 1+N 16A 4,5KA AC 2M 695198

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542399650

Codice prodotto

AEGDDM45AC16/030

Cod. produttore

DDM45AC16/030

Produttore

ETT

Corrente nominale:

16 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...55 °C

Profondità di incasso:

69 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Potenza dissipata:

4.5 W

DDM45+ interruttori magnetotermici differenziali. Sono disponibili in versione 1+N, con caratteristica di protezione in curva C, classe differenziale AC/A e con correnti nominali da 6 a 40A. Tutti gli interruttori della serie DDM45+ sono conformi alla norma IEC/EN 60898-1, che consente l'uso per applicazioni residenziali e alla norma IEC/ EN 60947-2, che consente l'uso per applicazioni industriali.