pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGDCG225/30 DIFF. PURO AEG DCG+ 2P 25A AC 2M 695194 - DCG225/30

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGDCG225/30 DIFF. PURO AEG DCG+ 2P 25A AC 2M 695194

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012542820857

Codice prodotto

AEGDCG225/30

Cod. produttore

DCG225/30

Produttore

ETT

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

2

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

25 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Potenza dissipata:

1 W

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Frequenza:

50/60 Hz

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...40 °C

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP40

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

DCG+ interruttori differenziali puri. Sono disponibili in versione 2P, in classe AC, con corrente nominale di 25A e 40A, con tensione nominale 230/400V AC, soglia di intervento 30mA. Tutti gli interruttori della serie DCG+ sono conformi alla norma IEC/EN61008.