pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGDC90SC32/300 INT.DIFF. 2P C 32A 10KA AC 300MA 606495 - DC90SC32/300

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGDC90SC32/300 INT.DIFF. 2P C 32A 10KA AC 300MA 606495

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Numero di poli (totale) - 2

Confezione

  • 12 PZ

EAN

7449073524786

Codice prodotto

AEGDC90SC32/300

Cod. produttore

DC90SC32/300

Produttore

ETT

Corrente nominale:

32 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Numero moduli DIN:

2

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione energetica:

3

Grado di inquinamento:

3