pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGDC90C32/300 MTD AEG 2P C 32A 6KA 300MA AC 608237 - DC90C32/300

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 32 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Tipo di corrente di guasto - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

5413656082378

Codice prodotto

AEGDC90C32/300

Cod. produttore

DC90C32/300

Produttore

ETT

Numero di poli (totale):

2

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

32 A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Classe di limitazione energetica:

3

Frequenza:

50/60 Hz

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

no

Grado di inquinamento:

3

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2 POLI IN 2 MODULI CORRENTE NOMINALE DA 6A A 40A TENSIONE NOMINALE 230VAC TENSIONE DI IMPIEGO MIN-MAX 155-265V CON POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA 6KA E 10KA SECONDO EN61009-1 E 6KA 10KA E 15KA SECONDO EN60947-2 CLASSE AC A E AI AINTERPURBAZIONE SOGLIE DIFFERENZIALI DI 10mA 30mA e 300mA