ELETTRA SRL AEG - AEGD9463/500 BL.DIFF.ELFA D9 4P <63A 500MA AC 604926 - D9463/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.5...0.5 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
5413656049265
Codice prodotto
AEGD9463/500
Cod. produttore
D9463/500
Produttore
ETT
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
4
Protezione da scatto intempestivo:
no
ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA D9 4P 63A 500MA AC 604926, Blocco differenziale per interruttori modulari