pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGD9432/030 BL.DIFF.ELFA D9 4P <32A 30MA AC 604918 - D9432/030

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGD9432/030 BL.DIFF.ELFA D9 4P <32A 30MA AC 604918

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente nominale - 32 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 4

  • Protezione da scatto intempestivo - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5413656049180

Codice prodotto

AEGD9432/030

Cod. produttore

D9432/030

Produttore

ETT

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale:

32 A

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

4

Protezione da scatto intempestivo:

no

ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA D9 4P 32A 30MA AC 604918, Blocco differenziale per interruttori modulari