pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGD9232/300 BL.DIFF.ELFA D9 2P <32A 300MA AC 604850 - D9232/300

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGD9232/300 BL.DIFF.ELFA D9 2P <32A 300MA AC 604850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 2

  • Protezione da scatto intempestivo - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5413656048503

Codice prodotto

AEGD9232/300

Cod. produttore

D9232/300

Produttore

ETT

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente di guasto nominale:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

2

Protezione da scatto intempestivo:

no

D9232/300 - BLOCCO DIFF.AEG Elfa D9 2P <32A 300mA AC Caratteristiche tecniche Corrente nominale In (A) 32 Soglia di intervento (mA) 300 Classe AC Numero poli 2 Norma EN 61009 Numero moduli 2 Potenza dissipata (W) 2,96 Tensione nominale AC (V) 230 Tensione di impiego min-max AC (V) 190-255/440 Frequenza (Hz) 50/60 Temperatura di impiego (°C) -5/+60 Temperatura di stoccaggio (°C) -25/+70 Omologazioni KEMA Temperatura di riferimento (°C) 30