pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGD90C16/030 MTD AEG 1P+N C 16A 6KA 30MA AC 604681 - D90C16/030

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5413656046813

Codice prodotto

AEGD90C16/030

Cod. produttore

D90C16/030

Produttore

ETT

Corrente nominale:

16 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...25 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...60 °C

Profondità di incasso:

44 mm

Interruttore automatico differenziale AEG Elfa D90 1P+N. Corrente nominale 16 A. Curva di intervento C. Classe AC.