ELETTRA SRL AEG - AEGB55K-097 RELE TERM.AEG B55K 78-97 910-343-259 - B55K-097

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 78...97 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8017018396256
Codice prodotto
AEGB55K-097
Cod. produttore
B55K-097
Produttore
ETT
Intervallo di corrente regolabile:
78...97 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0


