pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGB30N-47 RELE' TERMICO AEG B30N 36-47A - B30N-47

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGB30N-47 RELE' TERMICO AEG B30N 36-47A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614561498

Codice prodotto

AEGB30N-47

Cod. produttore

B30N-47

Produttore

ETT

RELE' TERMICO AEG B30N-47. Protezione Sovraccarico e mancanza fase. Taratura termica Ir (A) 36_47. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690 AC. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Classe di intervento 10. Frequenza 50/60. Montaggio Diretto su LS22N_LS30N. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 6 per NC / 4 per NO. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 0,75_4. Coppia di serraggio 1,2. Temperatura di stoccaggio -50/80. Temperatura di funzionamento (C) -25/60. Fusibile di protezione massimo 125A gG. Corrente a pieno carico (FLA) 47. SCCR a 600VAC FUSE 5K/RK5 18kA - FUSE K5. SCCR a 600VAC FUSE J 100KA - FUSE J. Marca AEG. Omologazioni UL, CSA.

Un prodotto ELETTRA SRL AEG

Scopri la serie ELETTRA SRL AEG