pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGB18N-38 RELE' TERMICO AEG B18N 35-38A - B18N-38

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGB18N-38 RELE' TERMICO AEG B18N 35-38A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614559143

Codice prodotto

AEGB18N-38

Cod. produttore

B18N-38

Produttore

ETT

RELE' TERMICO AEG B18N-38. Protezione Sovraccarico e mancanza fase. Taratura termica Ir (A) 35_40. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690 AC. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Classe di intervento 10. Frequenza 50/60. Montaggio Diretto su LS04N_LS18N. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 6 per NC / 4 per NO. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2x 1,5_2,5 o 2,5_10. Coppia di serraggio 1,2. Temperatura di stoccaggio -50/80. Temperatura di funzionamento (C) -25/60. Fusibile di protezione massimo 80A gG. Corrente a pieno carico (FLA) 38. SCCR a 600VAC FUSE 5K/RK5 18kA - FUSE K5. SCCR a 600VAC FUSE J 100KA - FUSE J. Marca AEG. Omologazioni UL, CSA.

Un prodotto ELETTRA SRL AEG

Scopri la serie ELETTRA SRL AEG