pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGB18N-1.3 RELE' TERMICO AEG B18N 1-1,3A - B18N-1.3

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGB18N-1.3 RELE' TERMICO AEG B18N 1-1,3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614559006

Codice prodotto

AEGB18N-1.3

Cod. produttore

B18N-1.3

Produttore

ETT

RELE' TERMICO AEG B18N-1.3. Protezione Sovraccarico e mancanza fase. Taratura termica Ir (A) 1,0_1,3. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690 AC. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Classe di intervento 10. Frequenza 50/60. Montaggio Diretto su LS04N_LS18N. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 6 per NC / 4 per NO. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 0,75_4. Coppia di serraggio 1,2. Temperatura di stoccaggio -50/80. Temperatura di funzionamento (C) -25/60. Fusibile diprotezione massimo 6A gG. Corrente a pieno carico (FLA) 1,3. SCCR a 600VAC FUSE 5K/RK5 18kA - FUSE K5. SCCR a 600VAC FUSE J 100KA - FUSE J. Marca AEG. Omologazioni UL, CSA.

Un prodotto ELETTRA SRL AEG

Scopri la serie ELETTRA SRL AEG