ELETTRA SRL AEG - AEGB160NE-380 RELE' TERMICO B160NE 115-380A LS132/200N - B160NE-380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013614442216
Codice prodotto
AEGB160NE-380
Cod. produttore
B160NE-380
Produttore
ETT
RELE' TERMICO AEG B160NE-380. Protezione Elettronica protezione 10E, 20E, 30E. Taratura termica Ir (A) 115_380. Tensione nominale di impiego Ue (V) 1000. Tensione di isolamento Ui (V) 1000. Classe di intervento 10E, 20E, 30E selezionabile. Frequenza 50/60. Montaggio Diretto su LS132N, LS160N, LS200N. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 6. Attacchi a sbarra. Capacità dei terminali sbarra 20x5 foro 11mm. Coppia di serraggio 32. Temperatura di stoccaggio -50_+85C. Temperatura di funzionamento (C) -25_+70. Fusibile di protezione massimo 1600 gG. Corrente a pieno carico (FLA) 380A. SCCR a 480VAC Interruttore automatico 100kA - Interruttore 800A. SCCR a 600VAC FUSE 5K/RK5 18kA - fuse K5/RK5 800L/T. SCCR a 600VAC FUSE J 100kA - fuse J 600A. SCCR a 600Vac Interruttore automatico 100kA - Interruttore 600A. Potenza dissipata 12. Marca AEG. Omologazioni CE, UL.
Un prodotto ELETTRA SRL AEG
Scopri la serie ELETTRA SRL AEG


