ELETTRA SRL AEG - AEGB05N-13 RELE' TERMICO AEG B05N 10-13A - B05N-13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013614558986
Codice prodotto
AEGB05N-13
Cod. produttore
B05N-13
Produttore
ETT
RELE' TERMICO AEG B05N-13. Protezione Sovraccarico e mancanza fase. Taratura termica Ir (A) 10_13. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690 AC. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Classe di intervento 10. Frequenza 50/60. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 6 per NC / 4 per NO. Potenza dissipata per polo (W) 1,3_2,2. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 0,75_4. Coppia di serraggio 1,1_1,5. Montaggio Diretto sul contattore. Montaggio su LS05K 3 poli, LS06K . Temperatura di funzionamento (C) -25/60. Temperatura di stoccaggio (C) -50/80. Grado di protezione sui morsetti IP20. Marca AEG. Norma EN60947-1, EN60947-5-1, EN60947-4-1. Omologazioni UL, CSA. Stato Acquistabile.
Un prodotto ELETTRA SRL AEG
Scopri la serie ELETTRA SRL AEG


