pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGB05N-1.0 RELE' TERMICO AEG B05N 0,74-1,0A - B05N-1.0

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGB05N-1.0 RELE' TERMICO AEG B05N 0,74-1,0A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614569593

Codice prodotto

AEGB05N-1.0

Cod. produttore

B05N-1.0

Produttore

ETT

RELE' TERMICO AEG B05N-1.0. Protezione Sovraccarico e mancanza fase. Taratura termica Ir (A) 0,74_1,0. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690 AC. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Classe di intervento 10. Frequenza 50/60. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 6 per NC / 4 per NO. Potenza dissipata per polo (W) 1,1_2. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 0,75_4. Coppia di serraggio 1,1_1,5. Montaggio Diretto sul contattore. Montaggio su LS05K 3 poli, LS06K . Temperatura di funzionamento (C) -25/60. Temperatura di stoccaggio (C) -50/80. Grado di protezione sui morsetti IP20. Marca AEG. Norma EN60947-1, EN60947-5-1, EN60947-4-1. Omologazioni UL, CSA. Stato Acquistabile.

Un prodotto ELETTRA SRL AEG

Scopri la serie ELETTRA SRL AEG