pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITPNI22GR NASTRO ISOLANTE PVC GRIGIO 19X25 - 10M - NI22GR

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITPNI22GR NASTRO ISOLANTE PVC GRIGIO 19X25 - 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.13 mm

  • Lunghezza - 25 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016650137531

Codice prodotto

ITPNI22GR

Cod. produttore

NI22GR

Produttore

ITP

Colore:

Grigio

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.13 mm

Lunghezza:

25 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-18...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Nastri isolanti in PVC spessore 0,13 mm, autoestinguenti per impianti civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Buon isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi