pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITPNI20GR NASTRO ISOLANTE PVC GRIGIO 15X10 - 10M - NI20GR

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITPNI20GR NASTRO ISOLANTE PVC GRIGIO 15X10 - 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.13 mm

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016650137449

Codice prodotto

ITPNI20GR

Cod. produttore

NI20GR

Produttore

ITP

Colore:

Grigio

Larghezza:

15 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.13 mm

Lunghezza:

10 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-18...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Nastri isolanti in PVC spessore 0,13 mm, autoestinguenti per impianti civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Buon isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi