ELEMATIC SPIT - ITPNI16M NASTRO ISOLANTE PVC MARRONE 19X25 - 10M - NI16M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC
Colore - Marrone
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
EAN
8016650137791
Codice prodotto
ITPNI16M
Cod. produttore
NI16M
Produttore
ITP
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC
Colore:
Marrone
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
25 m
Su due lati:
no
Isolante:
sì
Autoestinguente:
sì
Resistenza a temperatura:
-18...90 °C
Spessore:
0.15 mm
Auto saldante/amalgamante:
no
Nastri isolanti in PVC spessore 0,15 mm, autoestinguenti per impianti elettrici, civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Elevato isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Buona resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi