pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8717102 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M8X60 - 8717102

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8717102 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M8X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Lunghezza - 50 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016650872944

Codice prodotto

ITP8717102

Cod. produttore

8717102

Produttore

ITP

Materiale della bussola:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Lunghezza:

50 mm

Dimensione della filettatura metrica:

8

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro di foratura:

12 mm

Profondità di foratura min.:

60 mm

Autoperforante:

no

Con vite T.E. 8.8

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT