ELEMATIC SPIT - ITP8717012 TASSELLO LEX ACCIAIO INOX A2 M8X50 - 8717012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della bussola - Acciaio inossidabile
Lunghezza - 50 mm
Dimensione della filettatura metrica - 8
Diametro di foratura - 12 mm
Profondità di foratura min. - 60 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016650873064
Codice prodotto
ITP8717012
Cod. produttore
8717012
Produttore
ITP
Materiale della bussola:
Acciaio inossidabile
Lunghezza:
50 mm
Dimensione della filettatura metrica:
8
Diametro di foratura:
12 mm
Profondità di foratura min.:
60 mm
Autoperforante:
no
LE è un ancorante per fissaggi medio-pesanti su calcestruzzo, mattoni pieni, pietra e materiali compatti.• Espansione a 4 settori indipendenti. • Speciale geometria del cono. • Alette antirotazione. • Profili di ancoraggio sulla superficie.