ELEMATIC SPIT - ITP8715100 ANCORANTE EFPM/B ACCIAIO ZINCATO M6 - 8715100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di fissaggio - Altro
Lunghezza - 45 mm
Dimensione della filettatura metrica - 6
Diametro di foratura - 12 mm
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
50 PZ
EAN
8016650873170
Codice prodotto
ITP8715100
Cod. produttore
8715100
Produttore
ITP
Dispositivo di fissaggio:
Altro
Lunghezza:
45 mm
Dimensione della filettatura metrica:
6
Diametro di foratura:
12 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Profondità di foratura min.:
55 mm
Tassello in acciaio tipo EFPM/B con vite a testa esagonale in classe 8.8 M6x55.


