ELEMATIC SPIT - ITP8712063 ANCORANTE T61/OC OCCHIOLO CHIUSO 9X40 - 8712063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della bussola - Acciaio
Lunghezza - 40 mm
Dimensione della filettatura metrica - 5
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro di foratura - 9 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016650886071
Codice prodotto
ITP8712063
Cod. produttore
8712063
Produttore
ITP
Materiale della bussola:
Acciaio
Lunghezza:
40 mm
Dimensione della filettatura metrica:
5
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro di foratura:
9 mm
Profondità di foratura min.:
50 mm
Autoperforante:
no
Un prodotto ELEMATIC SPIT
Scopri la serie ELEMATIC SPIT


