pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8712061 ANCORANTE T61/OA OCCHIOLO APERTO 9X40 - 8712061

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8712061 ANCORANTE T61/OA OCCHIOLO APERTO 9X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Lunghezza - 40 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 5

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro di foratura - 9 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016650886064

Codice prodotto

ITP8712061

Cod. produttore

8712061

Produttore

ITP

Materiale della bussola:

Acciaio

Lunghezza:

40 mm

Dimensione della filettatura metrica:

5

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro di foratura:

9 mm

Profondità di foratura min.:

50 mm

Autoperforante:

no

Versione con occhiolo aperto in acciaio zincocromato.

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT