pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8706301 ANCORINA ETAF/DD DOPPIO DADO 4/12 - 8706301

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8706301 ANCORINA ETAF/DD DOPPIO DADO 4/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con gambo filettato

  • Lunghezza del tassello - 95 mm

  • Con rondella - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione della filettatura metrica - 4

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016650877253

Codice prodotto

ITP8706301

Cod. produttore

8706301

Produttore

ITP

Tipologia:

Con gambo filettato

Lunghezza del tassello:

95 mm

Con rondella:

sì

Materiale:

Acciaio

Dimensione della filettatura metrica:

4

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro di foratura:

10 mm

Profondità min. dell'intercapedine:

100 mm

Ancorina completa di barra filettata M4 con doppio dado. Acciaio trattato con zincatura bianca ≥ 5 μ su tutti i componenti.

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT