ELEMATIC SPIT - ITP811223 SCANALATRICE D60 - 811223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1600 W
Larghezza utile - 40...40 mm
Profondità di taglio - 35...35 mm
Peso macchina - 4.6 kg
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
3439518112238
Codice prodotto
ITP811223
Cod. produttore
811223
Produttore
ITP
Potenza nominale assorbita:
1600 W
Larghezza utile:
40...40 mm
Profondità di taglio:
35...35 mm
Peso macchina:
4.6 kg
Tensione:
230 V
Diametro del disco:
140 mm
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
35 mm
MODELLO DI SCANALATRICE SPIT D60


