pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP6728 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 1067X7,9 - 6728

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP6728 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 1067X7,9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 1067 mm

  • Colore - Argento

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8016650010919

Codice prodotto

ITP6728

Cod. produttore

6728

Produttore

ITP

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

1067 mm

Colore:

Argento

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

1118 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

•Materiale: Acciaio inox AISI 304 •Assorbimento di umidità: nullo •Temperatura d’esercizio: -80 °C ÷ 538 °C •Non infiammabile • Eccellente resistenza agli acidi, olii, grassi, prodotti petroliferi, agenti chimici,solventi • Buona resistenza alle atmosfere saline e corrosive • Elevatissima resistenza ai raggi UV. Ideale per impianti fotovolta