pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP6451X FASCETTA BELTURING NYLON NERA 180X9 - 6451X

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP6451X FASCETTA BELTURING NYLON NERA 180X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 9 mm

  • Lunghezza nastro - 180 mm

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016650532442

Codice prodotto

ITP6451X

Cod. produttore

6451X

Produttore

ITP

Larghezza della banda:

9 mm

Lunghezza nastro:

180 mm

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

390 N

Temperatura d'esercizio:

-45...85 °C

Temperatura di montaggio:

-30...60 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

sì

•Assorbimento di umidità: <1% Temperature:- di esercizio da -45°C a +85°C- di montaggio da -30°C a +60°C- punta massima ammissibile +120°C per brevi periodi •Indice limite di ossigeno (LOI): 22% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe HB • ottima resistenza airaggi UV • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT