pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP5383 MANICOTTI NEOPRENE NERI 3X25 - 5383

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP5383 MANICOTTI NEOPRENE NERI 3X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016650012708

Codice prodotto

ITP5383

Cod. produttore

5383

Produttore

ITP

Manicotti in neoprene lubrificato per la protezione e isolamento delle connessioni nei quadri elettrici e cablaggi industriali. Tipo di materiale: neoprene lubrificato colore nero. Diametri disponibili: da Ø 1,25 mm a Ø 17 mm. Temperature di esercizio: -30°C ÷ 90°C. Resistenza al fuoco: UL 94 classe V0. Rigidità dielettrica: 13 kV/mm