pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP5350 FASCETTA RIAPRIBILE PA6.6 NERA 200X7,5 - 5350

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP5350 FASCETTA RIAPRIBILE PA6.6 NERA 200X7,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.5 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016650023346

Codice prodotto

ITP5350

Cod. produttore

5350

Produttore

ITP

Larghezza della banda:

7.5 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Chiusura staccabile:

sì

Omologazione UL:

sì

Le fascette in poliammide 6.6 riapribili sono ideali per i cablaggi temporanei o quando è richiesta la funzione di apri/chiudi; il semplice sistema di sgancio del dente dalla cremagliera consente di riaprire agevolmente la fascetta e di riutilizzarla piùvolte. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.