pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP5335 FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 225X12,5 - 5335

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP5335 FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 225X12,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.5 mm

  • Lunghezza nastro - 225 mm

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016650530288

Codice prodotto

ITP5335

Cod. produttore

5335

Produttore

ITP

Larghezza della banda:

12.5 mm

Lunghezza nastro:

225 mm

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

1080 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

sì

•Materiale: Poliammide 6.6 •Assorbimento di umidità: 2,7% (al 50% di umidità relativa) •Temperature:- di esercizio da -40°C a +85°C- di montaggio da -10°C a +60°C- punta massima ammissibile +110°C per brevi periodi- di fusione +256°C •Indice limite di ossigeno (LOI): 27% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2 • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni