pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP5327T FASCETTA TERMORESISTENTE PA6.6 NERA 365X - 5327T

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP5327T FASCETTA TERMORESISTENTE PA6.6 NERA 365X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.5 mm

  • Lunghezza nastro - 365 mm

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016650010698

Codice prodotto

ITP5327T

Cod. produttore

5327T

Produttore

ITP

Larghezza della banda:

7.5 mm

Lunghezza nastro:

365 mm

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

sì

Le fascette termoresistenti realizzate in poliammide 6.6 con specifici additivi, possono essere utilizzate per temperature di esercizio fino a 125°C (145°C per brevi periodi). •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 125°C.•Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.