ELEMATIC SPIT - ITP5315C FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 200X4,5 - 5315C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016650530134
Codice prodotto
ITP5315C
Cod. produttore
5315C
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì
Un prodotto ELEMATIC SPIT
Scopri la serie ELEMATIC SPIT