ELEMATIC SPIT - ITP5308 FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 370X3,5 - 5308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.5 mm
Lunghezza nastro - 370 mm
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8016650530349
Codice prodotto
ITP5308
Cod. produttore
5308
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
3.5 mm
Lunghezza nastro:
370 mm
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì
Un prodotto ELEMATIC SPIT
Scopri la serie ELEMATIC SPIT