pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP5307 FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 200X2,6 - 5307

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP5307 FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 200X2,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.6 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016650530561

Codice prodotto

ITP5307

Cod. produttore

5307

Produttore

ITP

Larghezza della banda:

2.6 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

•Materiale: Poliammide 6.6 •Assorbimento di umidità: 2,7% (al 50% di umidità relativa) •Temperature:- di esercizio da -40°C a +85°C- di montaggio da -10°C a +60°C- punta massima ammissibile +110°C per brevi periodi- di fusione +256°C •Indice limite di ossigeno (LOI): 27% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2 • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT