ELEMATIC SPIT - ITP5305 FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 135X2,5 - 5305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 135 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Temperatura di montaggio - -10...60 °C
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
EAN
8016650530547
Codice prodotto
ITP5305
Cod. produttore
5305
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
135 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì