ELEMATIC SPIT - ITP5303CUV FASCETTA SUPER-UV RESIS. PA6.6 NERA 98X2 - 5303CUV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 98 mm
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8016650028167
Codice prodotto
ITP5303CUV
Cod. produttore
5303CUV
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
98 mm
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Qualità del materiale:
Poliammide
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì


