pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP52270-M FASCETTA IDENTIFICAZIONE LONG PA6.6 270X - 52270-M

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP52270-M FASCETTA IDENTIFICAZIONE LONG PA6.6 270X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 270 mm

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016650521057

Codice prodotto

ITP52270-M

Cod. produttore

52270-M

Produttore

ITP

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

270 mm

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Superficie di marcatura:

Adiacente al fascio

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

sì

Le fascette in poliammide 6.6, con targhetta di fascette con TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE identificazione, consentono una rapida identificazione tramite apposita marcatura sulla targhetta. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2