pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP52200-H FASCETTA CON VITE PA6.6 NATURALE 200X7,5 - 52200-H

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP52200-H FASCETTA CON VITE PA6.6 NATURALE 200X7,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.8 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 540 N

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016650027108

Codice prodotto

ITP52200-H

Cod. produttore

52200-H

Produttore

ITP

Larghezza della banda:

7.8 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Chiodo

Omologazione UL:

sì

Le fascette, in poliammide 6.6, con occhiello di fissaggio, sono utilizzate per raggruppare un fascio di cavi con vite o rivetto. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.