ELEMATIC SPIT - ITP5214CV0 FASCETTA AUTOESTINGUENTE PA6.6 200X3,5 - 5214CV0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.5 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Resistenza alla trazione min. - 130 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016650014177
Codice prodotto
ITP5214CV0
Cod. produttore
5214CV0
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
3.5 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì


