pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP5214CT FASCETTA TERMORESISTENTE PA6.6 200X3,5 - 5214CT

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP5214CT FASCETTA TERMORESISTENTE PA6.6 200X3,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.5 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 130 N

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016650026187

Codice prodotto

ITP5214CT

Cod. produttore

5214CT

Produttore

ITP

Larghezza della banda:

3.5 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

130 N

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

sì

Le fascette termoresistenti realizzate in poliammide 6.6 con specifici additivi, possono essere utilizzate per temperature di esercizio fino a 125°C (145°C per brevi periodi). •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 125°C.•Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.