ELEMATIC SPIT - ITP5209CT FASCETTA TERMORESISTENTE PA6.6 140X3,5 - 5209CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.5 mm
Lunghezza nastro - 140 mm
Resistenza alla trazione min. - 130 N
Temperatura d'esercizio - -40...125 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
8016650520494
Codice prodotto
ITP5209CT
Cod. produttore
5209CT
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
3.5 mm
Lunghezza nastro:
140 mm
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì


