pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP5205 FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 135X2,5 - 5205

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP5205 FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 135X2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 135 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

  • Temperatura di montaggio - -10...60 °C

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8016650520548

Codice prodotto

ITP5205

Cod. produttore

5205

Produttore

ITP

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

135 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

•Materiale: Poliammide 6.6 •Assorbimento di umidità: 2,7% (al 50% di umidità relativa) •Temperature:- di esercizio da -40°C a +85°C- di montaggio da -10°C a +60°C- punta massima ammissibile +110°C per brevi periodi- di fusione +256°C •Indice limite di ossigeno (LOI): 27% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2 • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni

ELEMATIC SPIT

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT