ELEMATIC SPIT - ITP5203CV0 FASCETTA AUTOESTINGUENTE PA6.6 98X2,5 - 5203CV0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 98 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8016650015389
Codice prodotto
ITP5203CV0
Cod. produttore
5203CV0
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
98 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì