ELEMATIC SPIT - ITP225121 PUNTA R3 SDS MAX 30-520-400 - 225121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 30 mm
Lunghezza di taglio - 400 mm
Lunghezza totale - 520 mm
Sistema di registrazione - SDS-max
Confezione
1 PZ
EAN
3439512251216
Codice prodotto
ITP225121
Cod. produttore
225121
Produttore
ITP
Diametro punta:
30 mm
Lunghezza di taglio:
400 mm
Lunghezza totale:
520 mm
Sistema di registrazione:
SDS-max
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 30-520-400


