ELEMATIC SPIT - ITP225117 PUNTA R3 SDS MAX 26-520-400 - 225117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per legno - no
Adatto per acciaio - no
Adatto per acciaio inox - no
Adatto per metalli non ferrosi - no
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439512251179
Codice prodotto
ITP225117
Cod. produttore
225117
Produttore
ITP
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Adatto per plastica:
no
Diametro punta:
26 mm
Lunghezza di taglio:
400 mm
Lunghezza totale:
520 mm
Sistema di registrazione:
SDS-max


