pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP225113 PUNTA R3 SDS MAX 24-520-400 - 225113

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP225113 PUNTA R3 SDS MAX 24-520-400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo -

  • Diametro punta - 24 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-max

  • Lunghezza di taglio - 400 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3439512251131

Codice prodotto

ITP225113

Cod. produttore

225113

Produttore

ITP

Adatto per calcestruzzo:

Diametro punta:

24 mm

Sistema di registrazione:

SDS-max

Lunghezza di taglio:

400 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per pietra:

Adatto per plastica:

no

Lunghezza totale:

520 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 24-520-400