pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP225111 PUNTA R3 SDS MAX 22-920-800 - 225111

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP225111 PUNTA R3 SDS MAX 22-920-800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 22 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-max

  • Lunghezza di taglio - 800 mm

  • Lunghezza totale - 920 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3439512251117

Codice prodotto

ITP225111

Cod. produttore

225111

Produttore

ITP

Diametro punta:

22 mm

Sistema di registrazione:

SDS-max

Lunghezza di taglio:

800 mm

Lunghezza totale:

920 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 22-920-800