ELEMATIC SPIT - ITP1209 FASCETTA 2-LOCK PA6.6 NATURALE 140X3,5 - 1209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.5 mm
Lunghezza nastro - 140 mm
Tipologia - Senza dentatura
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016650064066
Codice prodotto
ITP1209
Cod. produttore
1209
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
3.5 mm
Lunghezza nastro:
140 mm
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
250 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...60 °C
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no


