pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP058787 VITE TAPCON PAN ACCIAIO 6X30/5 - 058787

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP058787 VITE TAPCON PAN ACCIAIO 6X30/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Perno filettato

  • Lunghezza - 28 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro di foratura - 6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3439510587874

Codice prodotto

ITP058787

Cod. produttore

058787

Produttore

ITP

Materiale della bussola:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Perno filettato

Lunghezza:

28 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro di foratura:

6 mm

Profondità di foratura min.:

28 mm

MODELLO TIPO SPIT TAPCON PAN 6 X 30 5